Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Przełożenie Nominalne
4:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
437.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
431
Mechanizm Napędowy
Helical
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
800Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
2851In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
247S-4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
39076
Długi Opis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Średnica Otworu
0,41 Cale | 10,414 Milimetry
Długość Całkowita
10,88 Cale | 276,352 Milimetry
Długość Wałka We.
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Wysokość Całkowita
12,88 Cale | 327,152 Milimetry
Odległość Osi
4,67 Cale | 118,618 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,568 Cale | 39,827 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
4,67 Cale | 118,618 Milimetry
Szerokość Całkowita
12,88 Cale | 327,152 Milimetry
Otwór Wy.
2,188 Cale | 55,575 Milimetry