ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F226D-17-B5

F226D-17-B5

BOSTON GEAR F226D-17-B5

Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical

Nr. katalogowy

F226D-17-B5

Nr kat. BDI

168650

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
19.096
UNSPSC
26111538
EAN
0781711392263
Nazwa Handlowa
OPTIMOUNT
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
101
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
200
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.26HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
597In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F226D-17-B5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
39226
Waga / LBS
29.98
Długi Opis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Długość Całkowita
6,69 Cale | 169,926 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Średnica Otworu
0,41 Cale | 10,414 Milimetry
Odległość Osi
2,6 Cale | 66,04 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,69 Cale | 220,726 Milimetry