ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F231D-17-B5

F231D-17-B5

BOSTON GEAR F231D-17-B5

Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical

Nr. katalogowy

F231D-17-B5

Nr kat. BDI

168658

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
29.982
UNSPSC
26111538
EAN
0781711392461
Nazwa Handlowa
OPTIMOUNT
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
101
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
200
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.75HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
597In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F231D-17-B5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
39246
Waga / LBS
43.04
Długi Opis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Odległość Nominalna Osi
3,11 Cale | 78,994 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,88 Cale | 225,552 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,83 Cale | 249,682 Milimetry
Odległość Osi
3,11 Cale | 78,994 Milimetry
Średnica Otworu
0,41 Cale | 10,414 Milimetry
Otwór Wy.
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Długość Całkowita
7,19 Cale | 182,626 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry