Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Przełożenie Nominalne
20:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
87.5
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
87.4
Mechanizm Napędowy
Helical
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
1384In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F231D-20-B7
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
39254
Długi Opis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Średnica Otworu
0,41 Cale | 10,414 Milimetry
Odległość Osi
3,11 Cale | 78,994 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,11 Cale | 78,994 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,88 Cale | 225,552 Milimetry
Otwór Wy.
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,83 Cale | 249,682 Milimetry
Długość Całkowita
7,19 Cale | 182,626 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry