ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F231D-24-B7

F231D-24-B7

BOSTON GEAR F231D-24-B7

Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 25:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 73 Output RPM; Flange Mounted; Helical

Nr. katalogowy

F231D-24-B7

Nr kat. BDI

168664

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
29.982
UNSPSC
26111538
EAN
0781711392584
Nazwa Handlowa
OPTIMOUNT
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
73
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
200
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.17HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
1655In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F231D-24-B7
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
39258
Waga / LBS
44
Długi Opis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 25:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 73 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Średnica Otworu
0,41 Cale | 10,414 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,83 Cale | 249,682 Milimetry
Odległość Osi
3,11 Cale | 78,994 Milimetry
Długość Całkowita
7,19 Cale | 182,626 Milimetry
Otwór Wy.
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,88 Cale | 225,552 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,11 Cale | 78,994 Milimetry