Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Przełożenie Nominalne
60:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
28
Mechanizm Napędowy
Helical
Położenie Śrub Montażowych
Square
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Powder Coated Enamel
Wartość i JM Momentu Wy.
300In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Other Mount Face Mounted | Needle and Ball Bearing Construction | Optional Base Mount
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.167HP
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
115/230VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Single
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
GCP25658
Długi Opis
Gear Unit; Parallel; 60:1 Ratio; 25-PSL Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 28 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Średnica Otworu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,62 Cale | 41,148 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,285 Cale | 159,639 Milimetry
Długość Całkowita
12,83 Cale | 325,882 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,87 Cale | 123,698 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,9 Cale | 22,86 Milimetry
Odległość Osi
0,9 Cale | 22,86 Milimetry