Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Przełożenie Nominalne
2:1
Rama Montażowa
Input 56C | Output 56C
Typ Wyjścia
C-Face | Shaft
Nominalny Max. Zakres Wejścia
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
875
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
875
Mechanizm Napędowy
Helical
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
375Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Grained Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
822In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HMF2-2K-B5-B5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F05010
Długi Opis
Speed Reducer; Parallel; 2:1 Ratio; Input 56C | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 875 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Odległość Nominalna Osi
2,88 Cale | 73,152 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Osi
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Długość Całkowita
7,75 Cale | 196,85 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,525 Cale | 241,935 Milimetry