Nazwa Producenta
BISON GEAR & ENGINEERING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10.3:1
Rama Montażowa
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
169.9
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
180
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
300Lbs
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
55In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Lifetime Oil Bath | Continuous Duty Cycle | No Footplate
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.25HP
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
90VDC
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 10.3:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 750 Series
Szerokość Całkowita
3,925 Cale | 99,695 Milimetry
Długość Całkowita
11,78 Cale | 299,212 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,73 Cale | 120,142 Milimetry
Odległość Osi
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,575 Cale | 40 Milimetry
Otwór Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry