Nazwa Producenta
BISON GEAR & ENGINEERING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
20.5:1
Rama Montażowa
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
85.4
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
90
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
300Lbs
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
49In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
With Footplate
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.125HP
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
90VDC
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 20.5:1 Ratio; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 750 Series
Średnica Otworu
0,3 Cale | 7,62 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,82 Cale | 122,428 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,245 Cale | 82,423 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,68 Cale | 42,672 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,091 Cale | 27,711 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,604 Cale | 40,742 Milimetry
Długość Całkowita
10,335 Cale | 262,509 Milimetry
Odległość Osi
1,091 Cale | 27,711 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,278 Cale | 134,061 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry