Nazwa Producenta
BISON GEAR & ENGINEERING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
160
Mechanizm Napędowy
Worm-Spiral Bevel
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
465Lbs
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
168In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Higher Torque Capability | Quieter Operation
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.5HP
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
115VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Single
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 10:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spiral Bevel; 730 Series
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Długość Całkowita
15,35 Cale | 389,89 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,86 Cale | 148,844 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,74 Cale | 196,596 Milimetry