ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

026-756-4430

026-756-4430

BISON GEAR & ENG 026-756-4430

Gear Unit; Right Angle; 30:1 Ratio; 42; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 756 Series

Nr. katalogowy

026-756-4430

Nr kat. BDI

21988534

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BISON GEAR & ENGINEERING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.59
UNSPSC
26111524
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
30:1
Rama Montażowa
42
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
55
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
756
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
300Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
130In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.25HP
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
42
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
115/230VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Single
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
16.75
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 30:1 Ratio; 42; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 756 Series
Odległość Osi
1,578 Cale | 40,081 Milimetry
Długość Całkowita
10,335 Cale | 262,509 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,578 Cale | 40,081 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,68 Cale | 42,672 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Otwór Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,8 Cale | 147,32 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,206 Cale | 183,032 Milimetry