026-756-4613
BISON GEAR & ENG 026-756-4613
Gear Unit; Right Angle; 13:1 Ratio; 39; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 756 Series
Nr. katalogowy
026-756-4613
Nr kat. BDI
21437155
CENA NETTO
STAN MAGAZYNU:
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
BISON GEAR & ENGINEERING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.95
UNSPSC
26111524
EAN
0845171004552
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
13:1
Rama Montażowa
39
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
134.6
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
124
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
756
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
300Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
76In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
With Footplate
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.25HP
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
39
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
115/230VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Single
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
19.75
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 13:1 Ratio; 39; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 756 Series
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,248 Cale | 82,499 Milimetry
Odległość Osi
1,578 Cale | 40,081 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,8 Cale | 147,32 Milimetry
Średnica Otworu
0,3 Cale | 7,62 Milimetry
Długość Całkowita
10,335 Cale | 262,509 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,206 Cale | 183,032 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,578 Cale | 40,081 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,63 Cale | 16 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,68 Cale | 42,672 Milimetry