ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

027-725K0100

027-725K0100

BISON GEAR & ENG 027-725K0100

Gear Unit; Right Angle; 100:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spiral Bevel; 725 Series

Nr. katalogowy

027-725K0100

Nr kat. BDI

22494634

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BISON GEAR & ENGINEERING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.06
UNSPSC
26111524
Nazwa Handlowa
POWERSTAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
100:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
17.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
17
Mechanizm Napędowy
Worm-Spiral Bevel
Seria Producenta
725
Pozycja Montażowa
Wall
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
740Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
380In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Compact Profile | Inverter Duty
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.125HP
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
230/460VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
22
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 100:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spiral Bevel; 725 Series
Szerokość Całkowita
4,64 Cale | 117,856 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,66 Cale | 169,164 Milimetry
Długość Całkowita
15,37 Cale | 390,398 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,11 Cale | 53,594 Milimetry