ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

154Q56L60

154Q56L60

MORSE INDUSTRIAL 154Q56L60

Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

154Q56L60

Nr kat. BDI

350680

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
10.9
UNSPSC
26111537
EAN
0662288925934
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.1
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
Q
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
388Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.28HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
399In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
154Q56L60
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XC1100
Waga / LBS
24
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,56 Cale | 192,024 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Długość Całkowita
7,27 Cale | 184,658 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,91 Cale | 48,514 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,7 Cale | 170,18 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,45 Cale | 87,63 Milimetry
Odległość Osi
1,54 Cale | 39,116 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,78 Cale | 45,212 Milimetry