ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

175UR40

175UR40

MORSE INDUSTRIAL 175UR40

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 5/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

175UR40

Nr kat. BDI

350416

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.262
UNSPSC
26111537
EAN
0662288342724
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
43.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
43.7
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
U
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
740Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.52HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
543In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
175UR40
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XD1018
Waga / LBS
20
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,81 Cale | 96,774 Milimetry
Długość Wałka We.
1,81 Cale | 45,974 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
7,43 Cale | 188,722 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,75 Cale | 146,05 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,88 Cale | 47,752 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,06 Cale | 52,324 Milimetry