Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Nominalny Max. Zakres Wejścia
125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1750
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1750
Mechanizm Napędowy
Spiral Bevel
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1288Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
4862In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Spiral Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1251198
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 18HSB1 Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Długość Wałka We.
3 Cale | 76,2 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Całkowita
15,313 Cale | 388,95 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,094 Cale | 104 Milimetry
Długość Całkowita
16,094 Cale | 408,788 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,188 Cale | 207,975 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,094 Cale | 104 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Wału Wy.
3 Cale | 76,2 Milimetry