ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

154Q56R30

206Q56R10

MORSE INDUSTRIAL 206Q56R10

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

206Q56R10

Nr kat. BDI

350758

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
13.154
UNSPSC
26111537
EAN
0662288346395
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
Q
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1078Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.24HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
731In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
206Q56R10
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XE1103
Waga / LBS
32
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość Całkowita
7,75 Cale | 196,85 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,59 Cale | 192,786 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,34 Cale | 110,236 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,94 Cale | 201,676 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,28 Cale | 57,912 Milimetry