206UL25
MORSE INDUSTRIAL 206UL25
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
206UL25
Nr kat. BDI
350432
CENA NETTO
STAN MAGAZYNU:
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
14.528
EAN
0662288684244
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
70
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
U
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1078Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.14HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
812In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
206UL25
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XE1006
Waga / LBS
25
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,25 Cale | 184,15 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,28 Cale | 57,912 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,34 Cale | 110,236 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
8,06 Cale | 204,724 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,38 Cale | 162,052 Milimetry
Długość Wałka We.
1,81 Cale | 45,974 Milimetry