Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
SYNCROGEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
35
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
37
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2850Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
3232In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F329
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 184T; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
Wysokość Całkowita
12,75 Cale | 323,85 Milimetry
Długość Całkowita
17,47 Cale | 443,738 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Otworu
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
8,25 Cale | 209,55 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Szerokość Całkowita
12,875 Cale | 327,025 Milimetry
Odległość Osi
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,5 Cale | 114,3 Milimetry