ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

237Q56H30 104

MORSE INDUSTRIAL 237Q56H30 104

Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

237Q56H30 104

Nr kat. BDI

24009543

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
21.319
UNSPSC
26111537
EAN
0662288999171
Nazwa Handlowa
MORSE
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
30:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
58.3
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
QH
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1770Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.65HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
1423In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
XF1316
Waga / LBS
47
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
8,4 Cale | 213,36 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,88 Cale | 123,952 Milimetry
Szerokość Całkowita
6 Cale | 152,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,505 Cale | 165,227 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość Osi
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry