ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

237UR40

237UR40

MORSE INDUSTRIAL 237UR40

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 3/4" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

237UR40

Nr kat. BDI

350468

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
14.982
UNSPSC
26111537
EAN
0662288348771
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
43.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
43.7
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
U
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
843Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.14HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
1216In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
237UR40
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XF1018
Waga / LBS
31
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
9 Cale | 228,6 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,87 Cale | 123,698 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,31 Cale | 58,674 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,78 Cale | 197,612 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,94 Cale | 176,276 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Odległość Osi
2,37 Cale | 60,198 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,37 Cale | 60,198 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość Wałka We.
1,94 Cale | 49,276 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry