Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
43.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
43.7
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1295Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
1489In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
262Q140L40
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XG1158
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,82 Cale | 224,028 Milimetry
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,88 Cale | 225,552 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,57 Cale | 141,478 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Długość Całkowita
9,38 Cale | 238,252 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry