Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
30:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
58.3
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1295Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
1498In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
262Q56L30
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XG1127
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,57 Cale | 141,478 Milimetry
Długość Całkowita
9,38 Cale | 238,252 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,82 Cale | 224,028 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,88 Cale | 225,552 Milimetry