ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

262Q56LR10

262Q56LR10

MORSE INDUSTRIAL 262Q56LR10

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

262Q56LR10

Nr kat. BDI

350837

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
25.401
UNSPSC
26111537
EAN
0662288353386
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
Q
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1295Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
4.07HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
1337In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
262Q56LR10
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XG1143
Waga / LBS
50
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
11,26 Cale | 286,004 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,82 Cale | 224,028 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,57 Cale | 141,478 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Długość Całkowita
9,38 Cale | 238,252 Milimetry