ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

262ULR60

262ULR60

MORSE INDUSTRIAL 262ULR60

Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 3/4" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

262ULR60

Nr kat. BDI

350480

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
23.587
UNSPSC
26111537
EAN
0662288352488
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.1
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
U
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1295Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.91HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
1359In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
262ULR60
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XG1030
Waga / LBS
43
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Wysokość Całkowita
8 Cale | 203,2 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,56 Cale | 141,224 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Długość Całkowita
9,92 Cale | 251,968 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Wałka We.
2,31 Cale | 58,674 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Szerokość Całkowita
11,26 Cale | 286,004 Milimetry