ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

300Q140H50 108

MORSE INDUSTRIAL 300Q140H50 108

Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 7/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

300Q140H50 108

Nr kat. BDI

24008891

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
31.298
UNSPSC
26111537
EAN
0662460637839
Nazwa Handlowa
MORSE
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
35
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
35
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
QH
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2170Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.92HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
2490In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
XH1384
Waga / LBS
69
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,875 Cale | 200,025 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Otwór Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Odległość Osi
3 Cale | 76,2 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3 Cale | 76,2 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Długość Całkowita
10,79 Cale | 274,066 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry