ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

300Q180R25

300Q180R25

MORSE INDUSTRIAL 300Q180R25

Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

300Q180R25

Nr kat. BDI

350898

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
30.872
EAN
0662288685852
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
70
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
Q
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
987Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
3.12HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
2270In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
300Q180R25
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XH1196
Waga / LBS
68
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
10,75 Cale | 273,05 Milimetry
Szerokość Całkowita
11,25 Cale | 285,75 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość Osi
3 Cale | 76,2 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3 Cale | 76,2 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
10,95 Cale | 278,13 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,25 Cale | 158,75 Milimetry