ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

309B-30K-J

309B-30K-J

BOSTON GEAR 309B-30K-J

Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 309B Series; 0.312" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

309B-30K-J

Nr kat. BDI

169035

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.043
UNSPSC
26111537
EAN
0781711455524
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
30:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
58.3
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
309B
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
25Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
0.1HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
33In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Sub Fractional HP | Worm on Top
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
309B-30-J
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
45552
Waga / LBS
4.5
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 309B Series; 0.312" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
3,469 Cale | 88,113 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,563 Cale | 39,7 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość Osi
0,94 Cale | 23,876 Milimetry
Długość Wałka We.
0,938 Cale | 23,825 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,503 Cale | 63,576 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,94 Cale | 23,876 Milimetry
Długość Całkowita
4,156 Cale | 105,562 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Całkowita
4,469 Cale | 113,513 Milimetry