Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
2:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
875
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
875
Mechanizm Napędowy
Straight Bevel
Położenie Śrub Montażowych
Triangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
153Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
94In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Straight Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1251354
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 3HB1 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
6 Cale | 152,4 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,594 Cale | 40,5 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Otworu
0,344 Cale | 8,738 Milimetry
Długość Wałka We.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
1,594 Cale | 40,488 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,188 Cale | 80,975 Milimetry