ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6ARA2-SN10

6ARA2-SN10

BROWNING 6ARA2-SN10

Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; 6ARA2 Series; 3/4" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

6ARA2-SN10

Nr kat. BDI

330006

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.405
EAN
0662460431222
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1750
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1750
Mechanizm Napędowy
Bevel
Seria Producenta
6ARA2
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Triangular | Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
100Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
4HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum
Moment Wyjściowy
143In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Other Mount Flange Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
7.5
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; 6ARA2 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Długość Wału Wy.
1,56 Cale | 39,624 Milimetry
Średnica Otworu
0,35 Cale | 8,89 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,496 Cale | 37,998 Milimetry
Długość Całkowita
7,54 Cale | 191,516 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,992 Cale | 75,997 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
1,496 Cale | 37,998 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,48 Cale | 215,392 Milimetry
Długość Wałka We.
1,56 Cale | 39,624 Milimetry