Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
SYNCROGEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
85.5:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
20.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
20
Mechanizm Napędowy
Helical-Worm
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1228Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
2365In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical-Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
E462
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 85.5:1 Ratio; 145T; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
Odległość Osi
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Długość Całkowita
12,81 Cale | 325,374 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,69 Cale | 246,126 Milimetry
Szerokość Całkowita
13,344 Cale | 338,938 Milimetry
Długość Wału Wy.
3 Cale | 76,2 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
6,313 Cale | 160,35 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,875 Cale | 149,225 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Otworu
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,438 Cale | 11,125 Milimetry