Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
SYNCROGEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
20.3:1
Rama Montażowa
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
86.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
84
Mechanizm Napędowy
Helical-Worm
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
753Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
2212In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical-Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
G472
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 20.3:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
Odległość Osi
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Otworu
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,69 Cale | 246,126 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,875 Cale | 149,225 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
6,313 Cale | 160,35 Milimetry
Długość Całkowita
12,81 Cale | 325,374 Milimetry
Długość Wału Wy.
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Całkowita
13,344 Cale | 338,938 Milimetry