Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
SYNCROGEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
21:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
83.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
84
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
980Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1083In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
E433
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 21:1 Ratio; 145TY; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,219 Cale | 208,763 Milimetry
Odległość Osi
2,156 Cale | 54,762 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,156 Cale | 54,762 Milimetry
Średnica Otworu
0,406 Cale | 10,312 Milimetry
Długość Całkowita
12,81 Cale | 325,374 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,406 Cale | 137,312 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,09 Cale | 230,886 Milimetry