Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
SYNCROGEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
26:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
67.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
68
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
980Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1076In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Other Mount Flange Mounted
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
E447
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 26:1 Ratio; 145TY; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
Odległość Nominalna Osi
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,69 Cale | 246,126 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,281 Cale | 235,737 Milimetry
Średnica Otworu
0,406 Cale | 10,312 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,376 Cale | 161,95 Milimetry
Odległość Osi
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Długość Całkowita
13,125 Cale | 333,375 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,813 Cale | 96,85 Milimetry