710-60-J
BOSTON GEAR 710-60-J
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
710-60-J
Nr kat. BDI
168972
CENA NETTO
STAN MAGAZYNU:
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.767
UNSPSC
26111537
EAN
0781711439418
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.2
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
150Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.12HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
96In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
710-60-J
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
43941
Waga / LBS
6
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,31 Cale | 58,674 Milimetry
Szerokość Całkowita
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,19 Cale | 30,226 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,63 Cale | 92,202 Milimetry
Długość Wałka We.
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Średnica Otworu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,31 Cale | 33,274 Milimetry
Długość Całkowita
4,505 Cale | 114,427 Milimetry