ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

9HB1-SF15

9HB1-SF20

BROWNING 9HB1-SF20

Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 9HB1 Series; 1" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

9HB1-SF20

Nr kat. BDI

328910

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
12.022
UNSPSC
26111542
EAN
0662289190362
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
2:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
875
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
875
Mechanizm Napędowy
Straight Bevel
Seria Producenta
9HB1
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
486Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
6.62HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
477In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Straight Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1251537
Waga / LBS
28
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 9HB1 Series; 1" Input Shaft Diameter
Długość Wałka We.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,719 Cale | 246,863 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Średnica Wałka We.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Całkowita
8,188 Cale | 207,975 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,063 Cale | 52,4 Milimetry