Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1.5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1166.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1166.667
Mechanizm Napędowy
Straight Bevel
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
486Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
588In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Straight Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1251511
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 9HB1 Series; 1" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wałka We.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wałka We.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Długość Całkowita
8,188 Cale | 207,975 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,719 Cale | 246,863 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,063 Cale | 52,4 Milimetry