Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.2
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
150Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
96In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F710-60-B5-H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
43946
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,62 Cale | 168,148 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,62 Cale | 168,148 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,31 Cale | 33,274 Milimetry
Odległość Osi
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Całkowita
5,595 Cale | 142,113 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,19 Cale | 30,226 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,31 Cale | 58,674 Milimetry