Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
20:1
Typ Wyjścia
Right and Left Hand Shaft
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
87.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
87.5
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
200Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
308In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,33 Cale | 33,782 Milimetry
Długość Całkowita
6,065 Cale | 154,051 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,72 Cale | 43,688 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Całkowita
8 Cale | 203,2 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odległość Osi
1,33 Cale | 33,782 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,62 Cale | 168,148 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,05 Cale | 77,47 Milimetry