Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Typ Wyjścia
Right and Left Hand Shaft
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
43.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
43.8
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
900Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
1206In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
8,44 Cale | 214,376 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,88 Cale | 123,952 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Odległość Osi
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,31 Cale | 58,674 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Całkowita
10,18 Cale | 258,572 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,19 Cale | 208,026 Milimetry