ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F713-30-B5-H

F738-50E-B7-H

BOSTON GEAR F738-50E-B7-H

Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

F738-50E-B7-H

Nr kat. BDI

171615

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
39.054
UNSPSC
26111537
EAN
0781711521021
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
35
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
35
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2000Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.28HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
3526In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F738-50-B7-H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
52102
Waga / LBS
117
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,63 Cale | 193,802 Milimetry
Szerokość Całkowita
15,5 Cale | 393,7 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość Osi
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,94 Cale | 277,876 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Całkowita
12,56 Cale | 319,024 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,88 Cale | 98,552 Milimetry