ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FWA718-600-B5-G

FWA718-600-B5-G

BOSTON GEAR FWA718-600-B5-G

Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

FWA718-600-B5-G

Nr kat. BDI

171890

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.839
UNSPSC
26111537
EAN
0781711525418
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
600:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
Right C-Face Quill
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
2.9
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
2.9
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
500Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.095HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
710In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
FWA718-600-B5-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
52541
Waga / LBS
27
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,69 Cale | 93,726 Milimetry
Długość Całkowita
10,5 Cale | 266,7 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,62 Cale | 168,148 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,78 Cale | 45,212 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,28 Cale | 210,312 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
1,94 Cale | 49,276 Milimetry