Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
150:1
Typ Wejścia
Right C-Face Quill
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
11.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
11.7
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
700Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
940In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
FWA721-150-B5-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
52339
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
6,69 Cale | 169,926 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,03 Cale | 51,562 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,09 Cale | 103,886 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,09 Cale | 53,086 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość Całkowita
11,25 Cale | 285,75 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,66 Cale | 219,964 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry