ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FWA721-150-B5-G

FWA721-200-B5-G

BOSTON GEAR FWA721-200-B5-G

Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

FWA721-200-B5-G

Nr kat. BDI

171695

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
15.921
UNSPSC
26111537
EAN
0781711523407
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
200:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
Right C-Face Quill
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
8.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
8.8
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
700Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.25HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
990In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
FWA721-200-B5-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
52340
Waga / LBS
37
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,69 Cale | 169,926 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,09 Cale | 103,886 Milimetry
Odległość Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,09 Cale | 53,086 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,03 Cale | 51,562 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,66 Cale | 219,964 Milimetry
Długość Całkowita
11,25 Cale | 285,75 Milimetry