Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
80:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
21.9
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
21
Mechanizm Napędowy
Helical-Worm
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Zakres We. i JM
Gear Motor
Moment Wyjściowy
290In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Ground Worm First Stage and Helical Output Stage | With Capacitor and Conduit Box
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.167HP
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
115VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Single
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
GC25080
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 80:1 Ratio; 25-G; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GC Series
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,69 Cale | 68,326 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,15 Cale | 54,61 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,38 Cale | 162,052 Milimetry
Odległość Osi
0,54 Cale | 13,716 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,37 Cale | 60,198 Milimetry
Długość Całkowita
11,57 Cale | 293,878 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,53 Cale | 13,462 Milimetry
Średnica Otworu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,91 Cale | 124,714 Milimetry