Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
600Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Heavy Duty Cast Iron
Moment Wyjściowy
413In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Chill Cast Bronze Gearing | Precision Ground Hardened Worm | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
GHF6018AH
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 900 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,81 Cale | 96,774 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
7,47 Cale | 189,738 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,12 Cale | 180,848 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,62 Cale | 168,148 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry