Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
20:1
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
87.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
90
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Powder Plated Enamel Finish
Moment Wyjściowy
27In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Permanent Magnet DC Motor | Permaglide Sleeve Bearing on Output Shaft
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.063HP
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
90VDC
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
GP233002
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 20:1 Ratio; 23-BA; Motor Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GP Series
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,503 Cale | 63,576 Milimetry
Średnica Otworu
0,29 Cale | 7,366 Milimetry
Odległość Osi
1,083 Cale | 27,508 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,943 Cale | 100,152 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,247 Cale | 31,674 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,08 Cale | 27,432 Milimetry
Długość Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Całkowita
7,73 Cale | 196,342 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,24 Cale | 133,096 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry