Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
30
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Powder Plated Enamel Finish
Moment Wyjściowy
120In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Permanent Magnet DC Motor | Bronze Gearing | Ball Bearing on Output Shaft
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.125HP
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
90VDC
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
GP7404
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; 24-JK; Motor Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GP Series
Szerokość Całkowita
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,315 Cale | 135,001 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,88 Cale | 47,752 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,63 Cale | 92,202 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Otworu
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Długość Całkowita
10,92 Cale | 277,368 Milimetry