Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29
Seria Producenta
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Materiał Obudowy i Wykończenie
Heavy Duty Cast Iron
Moment Wyjściowy
343In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Foot on Top and Bottom | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
GSF6018AA
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Universal Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,13 Cale | 104,902 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,38 Cale | 187,452 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Długość Całkowita
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Średnica Otworu
0,343 Cale | 8,712 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry