Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29
Seria Producenta
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Materiał Obudowy i Wykończenie
Heavy Duty Cast Iron
Moment Wyjściowy
702In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Foot on Top and Bottom | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
GSF6023AA
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Universal Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
7,88 Cale | 200,152 Milimetry
Średnica Otworu
0,343 Cale | 8,712 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,44 Cale | 214,376 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,38 Cale | 212,852 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,19 Cale | 131,826 Milimetry
Odległość Osi
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,69 Cale | 68,326 Milimetry